Referencias
Parker:21SFAW13MXX
Rubix:798385212000
fabricante:21SFAW13MXX
EAN:4039747109840


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Material | latón;nbr (junta) |
| Norma | 2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex |
Documentos
Detalles de producto : 21SFAW13MXX
La serie 21 de Parker es un mini acoplamiento industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Esta serie de acoplamientos tiene un rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. El sistema de acoplamiento ha sido desarrollado para ser utilizado con una sola mano. La serie 21 destaca por sus reducidas dimensiones y una gran amplitud de banda en materiales y variantes de válvulas.
Cualidades
Miniacoplamiento industrial
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Perfil utilizado en todo el mundo
Caudales más elevados y menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los competidores.
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Perfil utilizado en todo el mundo
Caudales más elevados y menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los competidores.
Aplicaciones
Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Aplicaciones de vacío;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Automatización
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Material | latón;nbr (junta) |
| Norma | 2014 68 eu_connectic;2006/42/ec;rohs declaration of conformity;atex |
| Tipo de rosca | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días