Referencias
Parker:19248-12-12
Rubix:798245380000
fabricante:19248-12-12


Resumen técnico
| Tipo | adaptador giratorio |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/4 '' |
| Material | acero, zincado (cromato amarillo) |
Documentos
Detalles de producto : 19248-12-12
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras compactas No-Skive para limpieza de agua, mangueras compactas No-Skive para raíles con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/4"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/4"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-El sistema de mangueras y racores a juego garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Maquinaria de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección ;Maquinaria agrícola y forestal;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas papeleras
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador giratorio |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/4 '' |
| Material | acero, zincado (cromato amarillo) |
| Ejecución | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,57 € Sin IVA
/ unidad
29,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días