23SFIW13SXN

Rectus Enchufe Hembra Con Perfil

Ver información técnica
Referencias
Parker:23SFIW13SXN
Rubix:798385148000
fabricante:23SFIW13SXN
brand logo
Resumen técnico
Conexión 11/4 in
Materialacero
Normaiso 6150 b;us mil-spec 4109

Detalles de producto : 23SFIW13SXN


El Acoplamiento Rápido Premium Serie 23 de Parker es un acoplamiento industrial de 1/4" según ISO 6150 B y US MIL-SPE+D13C 4109. Es especialmente adecuado para su uso con medios gaseosos en la industria. El sistema de acoplamiento se ha desarrollado para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.

Cualidades

-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Sistema de acoplamiento conforme a ISO 6150 B y US MIL-SPEC 4109.

Aplicaciones

Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4 in
Materialacero
Normaiso 6150 b;us mil-spec 4109
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 Sin IVA
/ unidad
4,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días