FL69213

Hannifin Medidor de nivel de fluido y temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FL69213
Rubix:799221275000
fabricante:FL69213
brand logo

Resumen técnico

Tipomedidor de nivel de fluido y temperatura
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FL69213


Parker ofrece una amplia gama de equipos para depósitos y accesorios para tanques diseñados para garantizar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas hidráulicos, incluidos medidores de fluido/temperatura de doble uso, interruptores de nivel capacitivos e interruptores de nivel de flotador.
Aplicación: Grúas de cubierta y móviles, equipos contra incendios, transportadores, prensas hidráulicas, unidades de dirección marinas, grupos de potencia, gestión de residuos, camiones volquete y carretillas elevadoras, excavadoras, cosechadoras, empacadoras de residuos, apiladores retráctiles, palas cargadoras, equipos de perforación, unidades de potencia industriales
Marca: Parker
División: División de filtración hidráulica e industrial EMEA
Para tipo de fluido: Aceite hidráulico
Material de la carcasa: Poliamida/Nailon/Poliestireno
Industria: Agricultura, construcción, petróleo y gas, marina, minería, silvicultura
Longitud: 127 mm (5")
Presión de funcionamiento: 1
Temperatura de funcionamiento: -30 a 90
Opciones: Excl. termómetro
Tipo de conexión del puerto: M12
Serie de productos: Medidores de nivel de fluido/temperatura
Tipo de producto: Accesorios para filtros hidráulicos
Material de la junta: Nitrilo
Tecnología: Hidráulica, filtración
Tipo: Medidor de nivel

Información técnica


Atributos
Tipomedidor de nivel de fluido y temperatura
Materialpoliamida/nilón/poliestireno
45,73 € Sin IVA
/ unidad
55,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días