Rodamientos de rótula INA GE30-DO-HLN, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE30-DO-HLN
Rubix:826503000022
fabricante:0729688180000
EAN:4012802892796


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : GE30-DO-HLN
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Material | acero/acero (superficie de contacto deslizante) |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Tipo | cojinete esférico liso (radial), que requiere mantenimiento (diseño abierto) |
| Peso | 0.14 kg |
| Grosor | 22 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,03 € Sin IVA
/ unidad
13,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días