Rodamientos de rótula INA GE20-LO, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE20-LO
Rubix:826502012022
fabricante:0066527430000
EAN:4012802533279
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE20-LO


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones W, extensiones cilíndricas en el anillo interior, diseño abierto

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)20x35x35 mm
Peso con embalaje69 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr35400 N
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas