Rodamientos de rótula INA GE50-FW-2RS-A, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE50-FW-2RS-A
Rubix:798044271000
fabricante:0066503250000
EAN:4012802532005


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : GE50-FW-2RS-A
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, obturada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 56x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1377 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 691000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,39 € Sin IVA
/ unidad
310,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días