Rodamientos de rótula INA GE17-FO-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE17-FO-2RS
Rubix:826501706022
fabricante:0066526970000
EAN:4012802533231


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : GE17-FO-2RS
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,84 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,43 € Sin IVA
/ unidad
137,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días