Rodamientos de rótula SKF GE 240 ES-2RS, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 140 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 240 ES-2RS
Rubix:826524002010
fabricante:6755
EAN:7316577035554




Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : GE 240 ES 2RS
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x340x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40000 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6757,49 € Sin IVA
/ unidad
8176,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días