Rodamientos de rótula INA GE40-DO, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE40-DO
Rubix:798929251000
fabricante:0066481690000
EAN:4012802530483
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE40-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)28x62x62 mm
Peso con embalaje307 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr127000 N
42,33 € Sin IVA
/ unidad
51,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas