Rodamientos de rótula SKF GE 40 TXE-2LS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 40 TXE-2LS
Rubix:798022405000
fabricante:168119
EAN:7316571875590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 40 TXE-2LS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/tejido de PTFE y los rodamientos no requieren mantenimiento. Excepto las que tienen sufijo de designación TXGR, tienen un sello rozante de doble labio (-2RS) o un sello rozante de triple labio para servicio pesado (-2LS) en ambos lados. Las que tienen los sufijos de designación TXGR, TXG3E o TXG3A son de acero inoxidable.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x62x62 mm
Peso neto300,2 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28 mm
Materialacero para rodamientos+tx liner
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
110,14 € Sin IVA
/ unidad
133,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas