Rodamientos de rótula INA GE17-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE17-UK-2RS-A
Rubix:826501716022
fabricante:0066499550000
EAN:4012802531480
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE17-UK-2RS-A


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso con embalaje38 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr48800 N
48,82 Sin IVA
/ unidad
59,07 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas