Rótulas
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 35 mm |
Anchura | 16 mm |
Diámetro interior | 20 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 35 mm |
Anchura | 16 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | GE..-DO-2RS |
Carga estática básica, radial - C0r | 117000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
En stock; entrega ≈24/48h