Rodamientos de rótula SKF GE 30 TXG3E-2LS, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 30 TXG3E-2LS
Rubix:798238825000
fabricante:170759
EAN:7316571914770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 30 TXG3E-2LS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/tejido de PTFE y los rodamientos no requieren mantenimiento. Excepto las que tienen sufijo de designación TXGR, tienen un sello rozante de doble labio (-2RS) o un sello rozante de triple labio para servicio pesado (-2LS) en ambos lados. Las que tienen los sufijos de designación TXGR, TXG3E o TXG3A son de acero inoxidable.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x47x47 mm
Peso neto140 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura22 mm
Materialacero inoxidable+tx liner
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr176000 N
183,47 € Sin IVA
/ unidad
222,00 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas