Rodamientos de rótula SKF GE 70 ES, Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 49 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 70 ES
Rubix:826507000010
fabricante:6858
EAN:7316576609442
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 70 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x105x105 mm
Peso neto1520 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura49 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr315000 N
150,48 € Sin IVA
/ unidad
182,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas