KBS 2045 PP AS

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBS..-PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS20-PP-AS
Rubix:061202001022
fabricante:0015217990000
EAN:4054364120689
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 2045 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación, ajustable

Información técnica


Atributos
Peso neto87,5 g
Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud45 mm
Juntaabierto
Materialacero
61,98 € Sin IVA
/ unidad
75,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días