Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE35-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE35-XL-KRR-B
Rubix:640700110022
fabricante:0008124470000
EAN:4012802782837
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE35-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
42,96 € Sin IVA
/ unidad
51,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas