Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC216G2, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 82.6 mm

SNR - inserto - UC216G2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UC216G2
Rubix:799226176000
EAN:3413529502738
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura82.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC216G2


Anillo exterior esférico, fijación mediante pernos roscados, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x155x90 mm
Peso neto2820 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura82.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serieuc200
Materialhardened 100cr6 bearing steel
Jaulaacero
Tipo de lubricacióngrease
Anchura de rodamiento total82.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r54200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72500 N
Lubricantebearing grease
Peso2.79 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,86 Sin IVA
/ unidad
138,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas