Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC201, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UC201
Rubix:799032830000
EAN:3660338467820
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC 201


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieuc200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite8800 rpm
Tipo de lubricacióngrease, prelubricated and relubricatable
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Lubricanteno. 2 or 3 lithium base grease
Peso0.2 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,41 Sin IVA
/ unidad
17,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas