Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC202-09, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 14.288 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC202-09
Rubix:798396320000
fabricante:0767226860000
EAN:4047643052092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14.288 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UC202-09
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14.288 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días