Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1017-12G, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 27.38 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1017-12G
Rubix:631017120011
fabricante:1017-12G R
EAN:00747023038510


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27.38 mm |
Detalles de producto : 1017-12G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 27.38 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1000g series (self-lube®, group 1017) |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 12 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
| Peso | 0.09 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días