Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA AY30-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:AY30-XL-NPP-B
Rubix:798046536000
fabricante:0038073550000
EAN:4012802821956


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : AY30-XL-NPP-B
Rodamientos insertables AY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | ay..-xl-npp-b |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,02 € Sin IVA
/ unidad
43,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días