Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-1.7/16GHLT, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.514 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1035-1.7/16GHLT
Rubix:798072926000
fabricante:1035-1.7/16GHLT R
EAN:00747023109852
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36.514 mm
Diámetro exterior72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1035-1.7/16GHLT


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro interior36.514 mm
Diámetro exterior72 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,48 Sin IVA
/ unidad
46,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas