Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-55G, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 21 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1055-55G
Rubix:631055550011
fabricante:1055-55G R
EAN:00747023040384
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1055-55G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto1120 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie1000g
Materialcast iron
Jaulaacero
Velocidad límite3100 rpm
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Peso1.12 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,83 Sin IVA
/ unidad
72,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas