Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN SUC206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:SUC206
Rubix:799032839000
EAN:3660338467738




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUC 206
Rodamientos autoalineables de acero inoxidable El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación - acero inoxidable
Cualidades
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | suc200 |
| Material | stainless steel |
| Escariado | 22.2 mm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Tipo de lubricación | grease, non-relubricatable |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19450 N |
| Lubricante | mobil grease fm 222 or equivalent |
| Peso | 0.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,00 € Sin IVA
/ unidad
54,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días