Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-1.3/8G, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 42.9 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1035-1.3/8G
Rubix:631035220011
fabricante:1035-1.3/8G R
EAN:00747023039296
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1035-1.3/8G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhigh-grade steel (hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Escariado46.9 mm
Velocidad límite4500 rpm
Tipo de lubricacióngrease (standard: mineral oil base oil with lithium soap thickener)
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Lubricantepremium quality lithium-based grease (nlgi no. 2,5 or no. 3 consistency); suitable examples listed include shell nerita hv / albida r2 / alvania r3 / alvania ra, bp energrease ls3, esso beacon 3, mobil mobilux 3
Peso0.51 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,05 Sin IVA
/ unidad
41,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas