Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN SB203, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:SB203
Rubix:799032850000
EAN:3660338467622
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SB 203


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriesb200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite8800 rpm
Tipo de lubricacióngrease
Anchura de rodamiento total22 mm
Carga estática básica, radial - C0r4480 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7360 N
Lubricantenlgi #2 grease
Peso0.08 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 Sin IVA
/ unidad
11,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas