Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE40-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE40-XL-KRR-B
Rubix:640800110022
fabricante:0008139150000
EAN:4012802782622
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE40-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
51,42 € Sin IVA
/ unidad
62,22 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas