Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE40-NPP-B-AH08, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 43.8 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE40-NPP-B-AH08
Rubix:798234339000
fabricante:0035667570000
EAN:4012802822274
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE40-NPP-B-AH08


Rodamiento autoalineable con anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturación P en ambos lados.

Información técnica


Atributos
Peso neto620 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Materialacero
Anchura43.8 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado40 mm
Jaulapoliamida
Grosor21 mm
Lubricantegrasa de jabón complejo de bario ga47 con base de aceite mineral
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
314,41 Sin IVA
/ unidad
380,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas