Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK 1135-1.3/8DEC, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 51.13 mm

Self Lube Bearing Insert

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:1135-1.3/8DEC
Rubix:631135221011
fabricante:1135-1.3/8DEC R
EAN:00747023041824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura51.13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1135-1.3/8DEC


Información técnica


Atributos
Peso neto700 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura51.13 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Holgura del rodamientoc3
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
44,23 € Sin IVA
/ unidad
53,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas