Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE100-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 86 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GNE100-XL-KRR-B
Rubix:642000033022
fabricante:0008839480000
EAN:4064327885890


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Material | acero;caucho |
Documentos
Detalles de producto : GNE100-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Material | acero;caucho |
| Anchura | 86 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 174000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 140000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1161,13 € Sin IVA
/ unidad
1404,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días