Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR ES203G2, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 19.1 mm

Cojinete de inserción para rodamiento autoalineable

Ver información técnica

Referencias

SNR:ES203G2
Rubix:799226210000
EAN:3413529503384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ES203G2


Los rodamientos insertables para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
diámetro exterior esférico, fijación mediante anillos excéntricos, junta monolabial

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x50x36 mm
Peso neto121 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Materialacero
Anchura19.1 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r4780 N
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas