Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE60-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 61.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GE60-XL-KTT-B
Rubix:641200070022
fabricante:0009738150000
EAN:4064327886538
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE60-XL-KTT-B


Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Materialacero
Anchura61.9 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr52000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
188,77 Sin IVA
/ unidad
228,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas