Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E25-XL-KLL, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:E25-XL-KLL
Rubix:640500060022
fabricante:0008519300000
EAN:4012802800050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : E25-XL-KLL
Rodamientos insertables E..-KLL, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 34.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Escariado | 25 mm |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 15 mm |
| Lubricante | grasa a base de litio |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,96 € Sin IVA
/ unidad
67,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días