Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR CES206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
SNR - Rodamientos de inserción - CES.204-12
Ver información técnicaReferencias
SNR:CES206
Rubix:798553614000
EAN:3413529578245





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : CES206
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, junta labial simple
Inserto de rodamiento para carcasa, con sellos en ambos lados del rodamiento, anillo interior extendido en un lado del rodamiento, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo excéntrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69x66x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 328 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 23.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,32 € Sin IVA
/ unidad
53,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días