Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE25-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21.4 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:RAE25-XL-NPP-B
Rubix:620500908022
fabricante:0008498470000
EAN:4012802800555


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : RAE25-XL-NPP-B
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP-B
Aplicaciones
Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambos sentidos a velocidad reducida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura | 21.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | no |
| Grosor | 15 mm |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € Sin IVA
/ unidad
41,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días