Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 211-200-2F, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 71.4 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YEL 211-200-2F
Rubix:798790503000
fabricante:78465
EAN:7316577754769


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 71.4 mm |
Detalles de producto : YEL 211-200-2F
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 71.4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,02 € Sin IVA
/ unidad
142,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días