Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA E70-XL-KRR, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 48.5 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:E70-XL-KRR
Rubix:798031958000
fabricante:0008805310000
EAN:4064327885838
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Materialacero;caucho
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : E70-XL-KRR


Rodamientos insertables E..-KRR, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Materialacero;caucho
Anchura48.5 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
251,67 Sin IVA
/ unidad
304,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas