Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE70-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 48.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE70-XL-KRR-B
Rubix:641400030022
fabricante:0008777190000
EAN:4012802795011


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | acero;caucho |
Documentos
Detalles de producto : GE70-XL-KRR-B
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Material | acero;caucho |
| Anchura | 48.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,03 € Sin IVA
/ unidad
277,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días