Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE35-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 37.7 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:GE35-XL-KTT-B
Rubix:640700070022
fabricante:0008515660000
EAN:4012802800197
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero estándar para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE35-XL-KTT-B


Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero estándar para rodamientos
Anchura37.7 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado35 mm
Jaulapoliamida
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,63 Sin IVA
/ unidad
86,67 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas