Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC218-56, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 96 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC218-56
Rubix:798396374000
fabricante:0774270090000
EAN:4054364077792


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : UC218-56
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,90 € Sin IVA
/ unidad
578,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días