Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 209-2F, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 209-2F
Rubix:710002661010
fabricante:YAR 209-2F
EAN:7316577032195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 209 2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialchromium-carbon steel (bearing steel)
Jaulapoliamida
Velocidad límite4300 rpm
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Carga estática básica, radial - C0r21.6 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33.2 N
Peso0.6 kg
53,21 € Sin IVA
/ unidad
64,38 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas