Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC312G2, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 71 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UC312G2
Rubix:799226174000
EAN:3413529502837
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura71 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC312G2


Diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133x130x80 mm
Peso neto2615 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura71 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Serieuc300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Tipo de lubricacióngrease lubrication
Anchura de rodamiento total36 mm
Carga estática básica, radial - C0r51800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81600 N
Lubricanterolling-bearing grease
Peso2.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,17 Sin IVA
/ unidad
279,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas