Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-35GFS, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1035-35GFS
Rubix:631035354011
fabricante:1035-35GFS R
EAN:00747023039463

Detalles de producto : 1035-35GFS
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 510 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,06 € Sin IVA
/ unidad
42,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
