Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 208-2F/VA228, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 21 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 208-2F/VA228
Rubix:799081911000
EAN:7316579070843


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : YAR 208-2F/VA228
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Material | high temperature steel |
| Jaula | plástico |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,31 € Sin IVA
/ unidad
316,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días