FAG
FAG, marca de referencia del grupo alemán Schaeffler, ofrece una gama completa de rodamientos y cojinetes diseñados para garantizar rendimiento y durabilidad. Aquí encontrarás todos los rodamientos FAG (rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos cónicos, rodamientos esféricos, etc.), así como soportes y otros productos de la marca (juntas, manguitos, lubricantes, etc.).
Nuestra promesa: referencias fiables, un amplio stock, plazos controlados y el asesoramiento de especialistas para garantizar tu suministro MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) u OEM (fabricante de equipos originales).
FAG: la experiencia en rodamientos del grupo Schaeffler
Hasta principios de la década de los 2000, FAG era una empresa independiente en la industria de los rodamientos. Posteriormente, se unió al grupo Schaeffler, reforzando así su capacidad de producción e innovación.
Aunque durante mucho tiempo compitió con ellos, ahora comparte la I+D con INA y LuK.
Dentro del grupo, FAG e INA se complementan:
- FAG se centra en los rodamientos de potencia y las aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga.
- INA se especializa en rodamientos de agujas, guías lineales y componentes de precisión.
Las gamas FAG disponibles en Rubix
Rodamientos de bolas: soluciones versátiles por excelencia, los rodamientos de bolas FAG son adecuados para motores, bombas, ventiladores, reductores y transportadores. Se distinguen por su baja fricción, su resistencia a la velocidad y su amplia disponibilidad.
Rodamientos de rodillos cilíndricos: recomendados para cargas radiales elevadas y montajes compactos (cajas de cambios, laminadoras, prensas, maquinaria pesada). Su diseño permite una mayor rigidez y una buena precisión de guía.
Rodamientos de rodillos cónicos: ideales cuando se combinan cargas radiales y axiales (transmisiones, ruedas, engranajes). El ajuste del juego axial durante el montaje permite optimizar la precisión y la resistencia bajo tensión.
Rodamientos esféricos: diseñados para aceptar desalineaciones y desplazamientos del eje, los rodamientos esféricos FAG ofrecen una gran robustez en entornos polvorientos o sujetos a golpes (canteras, cintas transportadoras, trituradoras).
Soportes y rodamientos de precisión: los cojinetes FAG (unidades listas para montar, cojinetes de fundición o chapa) simplifican la integración y el mantenimiento. El rodamiento de precisión (rodamiento de husillo) se utiliza mucho en máquinas herramienta y aplicaciones industriales de precisión.
Comprender los fundamentos de la nomenclatura FAG
Igual que todos los rodamientos, la designación de un rodamiento FAG se compone de: «prefijo - código - sufijo». El código básico sigue las convenciones ISO, por lo que es el mismo para todos los fabricantes de rodamientos. Permite identificar la familia, el tamaño y el agujero del rodamiento. Los prefijos y sufijos sirven para identificar determinadas características, entre las que destacan las siguientes:
- El material: acero, acero inoxidable (S);
- El tipo de jaula: acero (J), poliamida (TVH), bronce (M), etc.;
- La estanqueidad: juntas de NBR (2RSR), bridas (2Z), protectores antipolvo (2ZR);
- El juego radial: juego estándar (CN), juego inferior (C2) y juego aumentado (de C3 a C5);
- Etc.
Ejemplo: tomemos la referencia 6205-2RSR-C3. Se trata de un rodamiento rígido de una hilera de bolas (6) de la serie 6200 (62) y las dimensiones son un agujero interior de 25 mm, un diámetro exterior de 52 mm y una anchura de 15 mm (05). Dos juntas de estanqueidad en NBR (2RSR) y un juego interno aumentado (C3), ideal para velocidades o temperaturas elevadas.
Generación C y X-life: cuando FAG supera los límites del rendimiento
En los últimos años, FAG ha innovado en materia de eficiencia y calidad revisando sus procesos de fabricación. Este es el caso, en particular, de los rodamientos de bolas y la nueva generación C: son más silenciosos y mucho más eficientes (su momento de resistencia es muy bajo). Esta generación C refuerza tanto la estanqueidad como la fiabilidad de los rodamientos de alta velocidad.
Schaeffler también ha introducido la etiqueta X-life, que garantiza una calidad claramente superior y tolerancias de fabricación reducidas. El resultado es indiscutible: un rodamiento FAG X-life vibra menos, soporta más cargas, dura más tiempo y reduce aún más la fricción. Es, sencillamente, lo mejor para las aplicaciones industriales.
¿Por qué elegir Rubix para Tus rodamientos FAG?
En primer lugar, por la disponibilidad y el stock: como proveedor, Rubix cuenta con cerca de 20.000 productos FAG. De este modo, limitará las paradas imprevistas y agrupará tus pedidos de rodamientos y accesorios (manguitos, grasa, juntas, etc.) en un solo lugar.
En segundo lugar, por su logística adaptada a los profesionales, con pedidos recurrentes, entregas rápidas, una interfaz clara y un embalaje probado.
En tercer y último lugar, por sus expertos y su asistencia técnica: Rubix cuenta con más de 350 expertos a tu disposición para ayudarte en el dimensionamiento, la elección del juego y la estanqueidad, así como en las buenas prácticas de montaje y mantenimiento. Puedes ponerte en contacto con tu interlocutor habitual de Rubix a través del apartado «Mis contactos Rubix».
3306 Producto(s) de 8481 variante (s):
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:6004-C-2HRS>V
- rubix:006004040008
- fabricante:0949816800000
- ean:4054372546617
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:42 mm
- Anchura:12 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6204-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:6204-C-2HRS>V
- rubix:006204040008
- fabricante:0949834100000
- ean:4054372546662
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:47 mm
- Anchura:14 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-2HRS-C3>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
- fag:6205-C-2HRS-C3>V
- rubix:006205043008
- fabricante:0949834530030
- ean:4054372588938
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:25 mm
- Diámetro exterior:52 mm
- Anchura:15 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6003-2RSR, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm
- fag:6003-2RSR
- rubix:006003040008
- fabricante:0167170230000
- ean:4012801246095
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:17 mm
- Diámetro exterior:35 mm
- Anchura:10 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-2Z>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:6004-C-2Z>V
- rubix:006004060008
- fabricante:0949826600000
- ean:4054372546624
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:42 mm
- Anchura:12 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
- fag:6309-C-2Z-C3
- rubix:006309063008
- fabricante:0819445000030
- ean:4054369499865
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:45 mm
- Diámetro exterior:100 mm
- Anchura:25 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
- fag:6006-C-2HRS>V
- rubix:006006040008
- fabricante:0955613660000
- ean:4054372857904
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:30 mm
- Diámetro exterior:55 mm
- Anchura:13 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-2Z>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
- fag:6205-C-2Z>V
- rubix:006205060008
- fabricante:0949834700000
- ean:4054372546723
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:25 mm
- Diámetro exterior:52 mm
- Anchura:15 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6204-C-2Z, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:6204-C-2Z
- rubix:006204060008
- fabricante:0593721090000
- ean:4012802383621
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:47 mm
- Anchura:14 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C-2HRS, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
- Ref. sustituida:6208-2RSR
- fag:6208-C-2HRS
- rubix:006208040008
- fabricante:0790712280000
- ean:4047643293655
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:40 mm
- Diámetro exterior:80 mm
- Anchura:18 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6201-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
- Ref. sustituida:6201-2RSR
- fag:6201-C-2HRS>V
- rubix:006201040008
- fabricante:0956619210000
- ean:4054372736810
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:12 mm
- Diámetro exterior:32 mm
- Anchura:10 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 608-2Z-HLN, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
- fag:608-2Z-HLN
- rubix:000608060008
- fabricante:0629447970000
- ean:4054372940293
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:8 mm
- Diámetro exterior:22 mm
- Anchura:7 mm
UCF210-J7
- Ref. sustituida:RCJY50-JIS
- fag:UCF210-J7
- rubix:798640643000
- fabricante:0808221690000
- ean:4047643247580
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:50 mm
- Anchura:143 mm
- Distancia de fijación entre ejes:111 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
- fag:6205-C-2Z-C3>V
- rubix:006205063008
- fabricante:0949834700030
- ean:4054372588976
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:25 mm
- Diámetro exterior:52 mm
- Anchura:15 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6001-C-2Z>V, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
- fag:6001-C-2Z>V
- rubix:006001060008
- fabricante:0954047160000
- ean:4054372808081
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:12 mm
- Diámetro exterior:28 mm
- Anchura:8 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6001-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
- fag:6001-C-2HRS>V
- rubix:006001040008
- fabricante:0954046510000
- ean:4064327029300
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:12 mm
- Diámetro exterior:28 mm
- Anchura:8 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6305-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
- fag:6305-C-2HRS>V
- rubix:006305040008
- fabricante:0955623700000
- ean:4054372710322
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:25 mm
- Diámetro exterior:62 mm
- Anchura:17 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:6304-C-2HRS>V
- rubix:006304040008
- fabricante:0949836400000
- ean:4054372546792
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:52 mm
- Anchura:15 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
- fag:6209-C-2Z-C3
- rubix:006209063008
- fabricante:0822994200030
- ean:4054364218997
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:45 mm
- Diámetro exterior:85 mm
- Anchura:19 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C-2HRS, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
- fag:6308-C-2HRS
- rubix:006308040008
- fabricante:0706846420000
- ean:4047643293471
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:40 mm
- Diámetro exterior:90 mm
- Anchura:23 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-2RSR, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
- fag:6306-2RSR
- rubix:006306040008
- fabricante:0167231040000
- ean:4012801073226
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:30 mm
- Diámetro exterior:72 mm
- Anchura:19 mm
Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
- fag:6308-C-2Z-C3
- rubix:006308063008
- fabricante:0628206130030
- ean:4047643293372
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:40 mm
- Diámetro exterior:90 mm
- Anchura:23 mm
SES513-611-L
- fag:SES513-611-L
- rubix:798979035000
- fabricante:0860885130000
- ean:4064327117014
- Entrega estimada en ( 2 ) días
- Diámetro interior:150 mm
- Distancia de fijación entre ejes:230 mm
- Altura de eje:80 mm
Rodamiento de bolas oscilante FAG 2204-2RS-TVH, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 20 mm
- fag:2204-2RS-TVH
- rubix:002204040008
- fabricante:0167026890000
- ean:4012801160254
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro interior:20 mm
- Diámetro exterior:47 mm
- Anchura:18 mm