Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1220-20ECG, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 14 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1220-20ECG
Rubix:620400903011
fabricante:1220-20ECG R
EAN:00747023042739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 1220-20ECG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1200ecg |
| Material | through-hardened high-grade steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31.03 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.16 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,46 € Sin IVA
/ unidad
23,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días