Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 210-2LPW/ZM, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 51.6 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 210-2LPW/ZM
Rubix:798688921000
EAN:07316577855787


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
Detalles de producto : YAR 210-2LPW/ZM
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Aplicaciones
Food and beverage industry
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 51.6 mm |
| Serie | bluerange |
| Material | rodamiento de acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,60 € Sin IVA
/ unidad
230,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días