Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC207-20, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

FAG:UC207-20
Rubix:798396332000
fabricante:0693442050000
EAN:4012802627510
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC207-20


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serieuc
Jaulapoliamida
Escariado31.75 mm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Peso0.52 kg
46,88 € Sin IVA
/ unidad
56,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas