Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1035-30G, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 42.9 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1035-30G
Rubix:631035300011
fabricante:1035-30G R
EAN:00747023039388
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1035-30G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura42.9 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Materialhigh-cleanliness bearing steel (nsk)
Jaulaacero
Escariado46.9 mm
Velocidad límite4500 rpm
Anchura de rodamiento total42.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Peso0.51 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,51 Sin IVA
/ unidad
36,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas